Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166
Artikel-Nr.:
     158-EK7383
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Blendschutzbrille
Schutzbrillen
  • gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
  • sehr hohe mechanische Festigkeit
  • kratzfest
  • beschlagfrei
  • 99,99 % UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie
  • breite Auflagefläche, besonders großes Sichtfeld
  • auch für Brillenträger und das Tragen zusammen mit EKASTU Atemschutzmasken geeignet

Material:

Gestell: PVC

Sichtscheibe: Polycarbonat

Farbe: klar (Gestell und Scheibentönung)

Gewicht: 99 g


Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,00*
ab € 8,38*
€ 10,20*
Lager 158
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,57*
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG