Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166
Schutzbrillen EKASTU Vollsichtbrille, kratzfest, UV-Schutz, beschlagfrei, EN 166
Artikel-Nr.:
     894-EK7383
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 383
EAN/GTIN:
     4044589359612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu Schutzbrille PRESTIGE Vollsichtbrille gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
EKASTU Vollsichtbrille PRESTIGE

  • gegen Staub und Flüssigkeitsspritzer
  • sehr hohe mechanische Festigkeit
  • kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheibe
  • geeignet für das Tragen über Korrektionsbrillen
  • UV-Schutz
  • breite Auflagefläche, besonders großes Sichtfeld
  • kombinierbar mit EKASTU Atemschutzmasken

Material: PVC

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 99 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Vollsichtbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
klar
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 13,67*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 13,67*
€ 8,50*
ab € 9,18*
€ 13,82*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,27*
€ 13,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.