Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 200,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 200,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/
Kabelbrücke, EHA-Kabelbrücke aus Aluminium, 200,0 x 8,0 cm, VE 1 Stück, schwarz/
Artikel-Nr.:
     158-EB47765
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47765
EAN/GTIN:
     4250619608937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich
EHA® Aluminium-Kabelbrücken

in Warnausführung

  • bis zu 600 kg/dm² belastbar
  • mit Hubwagen und leichteren Fahrzeugen problemlos überfahrbar
  • hoher Kabelschutz vor mechanischen Belastungen
  • auch für den Außenbereich geeignet

Technische Daten:

  • Höhe: 2,0 cm
  • Innenkammer: 16,0 x 18,0 mm

Anwendungsbereiche: Lager- und Werkstättenbereiche


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,0
Länge [cm]:
200
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
von unten
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,47*
€ 96,95*
€ 3,50*
ab € 97,13*
€ 117,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,83*
€ 117,22*
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 118,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 116,55*
€ 139,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.