Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 2 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 2 - grau
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff, 300,0 x 10,0 cm, 2 Innenkammern, VE 1 Stück Version: 2 - grau
Artikel-Nr.:
     158-EB4101.2
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     417 - grau
EAN/GTIN:
     4250619600344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros

Ausgewählte Version: 2 - grau

EHA® Kunststoff-Kabelbrücken

  • schnell und einfach verlegt
  • kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen
  • zur Verklebung
  • Farben: schwarz, grau, beige, blau, mint oder gelb
  • Anwendungsbereiche: Verkaufsräume und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite 10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm



  • Version: 2 - grau
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
300
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
grau
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,71*
€ 58,07*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 59,61*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 49,10*
€ 63,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,59*
€ 69,76*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,80*
€ 97,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,24*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 27,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,93*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.