Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm
Kabelbrücke,EHA-Kabelbrücke aus Kunststoff in Warnausführung, gelb/schwarz, L x B 150,0 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-EB40902
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     4044589213099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros
EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung

  • schnell und einfach verlegt
  • stolpersicher dank flacher Form
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Anwendungsbereich: Durchgänge, Treppenabsätze und Büros

Technische Daten:

  • Höhe 1,2 cm * Breite 7,5cm, mit 2 Innenkammern à 8,0 x 11,0 mm
  • oder Höhe 1,7 cm * Breite10,0cm, mit 2 Innenkammern à 11,0 x 13,0 mm

Im Lieferumfang ist eine Rolle doppelseitiges Klebeband enthalten.


  • Größe L x B 150,0 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
7,5
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben
Bestückung:
zum durchschieben
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,09*
€ 38,71*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,18*
€ 38,75*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 40,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 40,35*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 57,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,26*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,19*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 36,974*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.