Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Kniematte, PVC-Nitril, schwarz, 53,0 x 36,0 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Kniematte, PVC-Nitril, schwarz, 53,0 x 36,0 x 2,5 cm
Arbeitsplatzmatte, Kniematte, PVC-Nitril, schwarz, 53,0 x 36,0 x 2,5 cm
Arbeitsplatzmatte, Kniematte, PVC-Nitril, schwarz, 53,0 x 36,0 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-DM5300
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMKSF1
EAN/GTIN:
     4250971501303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Mehlhose Kniematte schwarz entlastet Knie und Rücken für den Innen- und Außenbereich
Mehlhose Kniematte

  • geschäumtes PVC-Nitril
  • entlastet Knie und Rücken
  • für den Innen- und Außenbereich
  • temperaturisolierend
  • weitgehend öl- und chemikalienresistent
  • silikonfrei
  • nicht leitend
  • leicht zu reinigen
  • Tragegriff integriert

Technische Daten:

  • Gewicht: 0,45 kg
  • Stärke: 2,5 cm
  • Größe: 53,0 x 36,0 cm
  • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
36,0
Länge [cm]:
53
Stärke [cm]:
2,5
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Kniematte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Kniebrett, Kniekissen, Kniematte, Knieschutzmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzmatte, PVC-Nitril, schwarz, 53, 0 x 36, 0 x 2, 5 cm, Mehlhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 23,58*
4 Tage
95
€ 21,90*
ab € 17,56*
€ 26,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,28*
€ 29,47*
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.