Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     158-DI0121.03
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486807
EAN/GTIN:
     4005546406848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 03 - blau

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,3
Höhe [cm]:
44,6
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A3
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 30,21*
€ 37,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,27*
€ 37,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,82*
€ 38,62*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,18*
€ 40,13*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 54,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,04*
€ 58,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,45*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,54*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,88*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,54*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,47*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.