Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat
Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat
Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat
Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-CU1026
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     720300
EAN/GTIN:
     7310807203003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Cederroth Gürteltasche für Cederroth Augendusche im Taschenformat
Cederroth Augendusche im Taschenformat

  • steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung
  • ohne Konservierungsmittel
  • für den Einmal-Gebrauch

Inhalt: 235 ml

Maße (BxHxT): 6,6 x 16,0 x 4,5 cm

Die Gürteltasche ( CU1026) ermöglicht die Augendusche im Taschenformat griffbereit am Gürtel zu tragen (bitte separat bestellen)


Weitere Informationen:
Produktart:
Gürteltasche
Produktkategorie:
Augenspülungen
Farbe:
grün
Marke:
Cederroth
Material:
Nylon

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,17*
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,54*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,29*
€ 6,78*
1
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,20*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,42*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.