Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz, Größe: S - 2XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-CT1095.XL
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     102208-001-XL
EAN/GTIN:
     0889192274556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Carhartt lightweight Gilliam gesteppte Jacke schwarz wasserabweisend, mit einer Brust- und Außentaschen

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Carhartt® Gilliam Stepp-Jacke

Die Carhartt® Gilliam Stepp-Jacke hält dank CORDURA®-Nylon und Rain Defender® Finish wohltuend warm und isoliert vor Regen.

  • Außenmaterial aus CORDURA®-Gewebe
  • dauerhaft wasserabweisendes Finish
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • warmhaltender Stehkragen
  • 2 Innen- und Außentaschen
  • eine Tasche auf Brusthöhe
  • justierbare Bündchen
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Achtung! Carhartt Artikel fallen in der Regel etwas größer aus. Bitte beachten Sie die Größentabelle!


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Nylon
Nylonanteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 89,34*
€ 113,08*
€ 4,95*
ab € 88,86*
€ 113,08*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.