Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 33 - Farbe: mink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 33 - Farbe: mink
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze in verschiedenen Farben, One Size Version: 33 - Farbe: mink
Artikel-Nr.:
     158-CT1000.33
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     A18V61
EAN/GTIN:
     0195836728041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Carhartt Beanie Watch Hat Strickmütze Strickgewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Ausgewählte Version: 33 - Farbe: mink

Carhartt Watch Hat Strickmütze

Das Rip-Strick-Gewebe sorgt für zusätzliche Wärme und besseren Tragekomfort

Material: 100% Polyacryl

Größe: One Size


  • Version: 33 - Farbe: mink
Weitere Informationen:
Produktart:
Mütze
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz | braun | grau | orange | dunkelblau | weiß/schwarz | dunkelgrau | weiß | hellblau
Typ:
Damen | Herren
Material:
Polyacryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 20,23*
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.