Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     158-CB3242.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3242-00|S10081 01
EAN/GTIN:
     4050646267776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 103,0 x 100,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45,32
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,64*
€ 432,85*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 347,78*
€ 433,04*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 359,93*
€ 437,92*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 386,71*
€ 452,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 498,74*
€ 565,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,36*
€ 618,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,74*
€ 593,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10000
ab € 63,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10004
ab € 59,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10001
ab € 16,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10000
ab € 16,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 126,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 126,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-82|S10000
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.