Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, 4 Schubladen und 8 Fächer, H1950xB930xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB2142.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-3042|S10133 04
EAN/GTIN:
     4064615115975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit 4 Schubladen und 6 verzinkten Einlegeböden

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün

C+P Werkzeugschränke mit 4 Schubladen

Werkzeugschränke

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Flügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
  • mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
  • Schubladen in RAL 7035 lackiert
  • Einlegeböden verzinkt, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich

Der 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“ läßt sich auch bequem mit Handschuhen öffnen.

Schubladen-Innenmaße

Schrankbreite 93,0 cm: Blendenhöhe ca. 8,2/17,0 cm;
Kastenhöhe ca. 7,0/12,5 x 36,7 x 43,8 cm

Schrankbreite 120,0 cm: Blendenhöhe ca. 8,2/17,0 cm;
Kastenhöhe ca. 7,0/12,5 x 50,2 x 43,8 cm

 

Schränke mit links und rechts je 3 Einlegeböden und 2 großen in RAL7035 lackierten Schubladen. 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“.


  • Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
95,41
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
6
Anzahl Schubladen:
4
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 568,75*
€ 660,59*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 551,11*
€ 677,40*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,66*
€ 699,12*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 624,19*
€ 749,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 755,84*
€ 853,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,21*
€ 1.015,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,06*
€ 987,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,06*
€ 955,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,84*
€ 899,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-700|
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.