Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8921342-15 Herst.-Nr.: 8921-3042|S10133 EAN/GTIN: 4064615115975 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8921-3042 (HGRÜN) 93x195x50cm (BxHxT), 6 Böden, Mitteltrennwand, 8 Fächer, 4 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8921-3042 der Serie 89 mit Schubladen und Fächern zum Verstauen unterschiedlichster Materialien. Außenmaße: 930x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 6, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Fächer: 8, Anzahl Schubladen: 4, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 106,8 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, links und rechts je 3 Böden, 4 Fächer und 2 Schubladen auf mittlerer Schrankhöhe (Traglast ca. 30 kg), 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden höhenverstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schubladen, Werkzeugschrank mit Schubladen, Metallschrank mit Schubladen, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 583,56* | € 677,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 555,11* | € 677,72* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 624,54* | € 749,22* | | | | | | 83 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,65* | € 760,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,41* | € 889,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|