Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Einlegeboden für Werkzeugschränke C+P, verzinkt, Größe (B x T): 93 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     158-CB2139
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8922-80
EAN/GTIN:
     4025314823974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
C+P Zubehör Einlegeboden für Werkzeugschränke
C+P zusätzliche Einlegeböden, verzinkt

  • geeignet für Werkzeugschränke mit 93 cm Schrankbreite

  • Größe: 93,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,91*
€ 24,86*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 18,07*
€ 24,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,14*
€ 26,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 20,00*
€ 26,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.