Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kabelkanal, 1 Kanal, Länge: 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Kabelkanal, 1 Kanal, Länge: 10,0 m
Gummi-Kabelkanal, 1 Kanal, Länge: 10,0 m
Gummi-Kabelkanal, 1 Kanal, Länge: 10,0 m
Gummi-Kabelkanal, 1 Kanal, Länge: 10,0 m
Artikel-Nr.:
     158-CA855566
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855566
EAN/GTIN:
     4050576218411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit einem Kabelkanal
wolk® Kabelschläuche

für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten

  • flexibel und gleichzeitig robust
  • Material: Gummi
  • in passende Größe zuschneidbar
  • robustes Gummi für maximale Haltbarkeit
  • Länge: 10,0 m

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
3,0
Länge [cm]:
1.000
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Kabelschlauch
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
1
Befestigungsart:
bodenliegend
Bestückung:
von oben
Montageort:
Boden
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 83,51*
€ 107,18*
€ 4,95*
ab € 83,51*
€ 107,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.