Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA841134
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-04-0015 /AS 134 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576051049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg

Länge: 116,0 cm 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,45*
€ 189,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 190,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 190,82*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 194,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 205,43*
€ 250,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,99*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,02*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,28*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,06*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,98*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,01*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,97*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.