Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Zubehör Dreikantschlüssel nach DIN 3223, Zubehör: passend für alle Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Zubehör Dreikantschlüssel nach DIN 3223, Zubehör: passend für alle Pfosten
Absperrpfosten Zubehör Dreikantschlüssel nach DIN 3223, Zubehör: passend für alle Pfosten
Artikel-Nr.:
     158-CA840900
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     DKS (830169/FE-Guss)
EAN/GTIN:
     4050576027587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel nach DIN 3223 Feuerwehrdreikant für Pfosten und Schranken aller Art
Dreikantschlüssel nach DIN 3223

Zum entriegeln und verriegeln von Schlößern bei Absperrpfosten und Schranken auf Zuwegungen wie bspw. Forstwegen, Parkplätzen oder Feuerwehrzufahrten.

  • Material: Stahl
  • Schenkellänge: 1,9 cm
  • mit Öse zum Ein- oder Aufhängen

Der Dreikant Schlüssel nach DIN 3223 ist umgangssprachlich auch unter der Bezeichnung "Feuerwehrdreikant" geläufig.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
146
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,60*
1 Tag
196
1
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 9,64*
1 Tag
196
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,71*
4 Tage
195
1
€ 8,90*
ab € 7,298*
€ 9,828*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
28.0
ab € 6,05*
Ähnlich
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.