| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000490110-NW Herst.-Nr.: DKS 830169 EAN/GTIN: 4050576027587 |
| |
|
| | |
| gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss, verzinkt · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Haken | Material: | Stahlguss | Oberfläche: | verzinkt | passend für: | Absperrpfosten | Marke: | URBANUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, feuerwehrschlüssel dreikant, feuerwehr dreikantschlüssel, urbanus dreikantschlüssel, Absperrpfostenschlüssel, Pfostenschlüssel, Sperrpfosten, Sperrpfostenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,85* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,91* | € 9,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,10* | € 9,70* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,75* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,278* | € 9,938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|