Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Yacht Messing-Zylinder-Vorhangschloss, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter Yacht Messing-Zylinder-Vorhangschloss, 22 mm
Burg Wächter Yacht Messing-Zylinder-Vorhangschloss, 22 mm
Burg Wächter Yacht Messing-Zylinder-Vorhangschloss, 22 mm
Artikel-Nr.:
     158-BW1050
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Yacht 460 Ni 40 SB
EAN/GTIN:
     4003482354711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Yacht Zylinder-Vorhangschloss seewasserfest, Messingkorpus mit Kunststoffmantel
BURG WÄCHTER seewasserfestes Messingschloss Yacht

für besonders rostanfällige Einsatzgebiete

  • Kunststoffmantel schützt das Schloss und sensible Oberflächen
  • doppelt verriegelter Edelstahlbügel
  • absolut rostfrei

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
6,5
Gesamthöhe [cm]:
6,5
Gewicht [g]:
190
Korpusbreite [cm]:
4
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,35
Lichte Bügelweite [cm]:
2,2
Tiefe [cm]:
1,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Eigenschaft:
rostfrei | seewasserfest
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Edelstahl
Material Korpus:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 15,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,98*
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,98*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 11,40*
€ 16,01*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
460 NI 30
ab € 5,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
460 NI 50
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.