Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859694-BP Herst.-Nr.: 35471 EAN/GTIN: 4003482354711 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 35471 Vorhängeschloss 40.00 mm verschieden schließend Blau Schlüsselschloss
BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss 460 Ni 40 SB
Kompakter Messingkorpus Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen Edelstahlbügel, doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm)
Das kompakte BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss Yacht 460 Ni 40 SB aus massivem Messing kann ohne Bedenken eine lange Zeit der Seeluft ausgesetzt sein ohne dass es an Funktionalität verliert. Das ummantelnde Kunststoff-Material des 460 Yacht schützt zu bewahrende, empfindliche Oberflächen vor Kratzern. Der stabile Bügel besteht aus Edelstahl und ist somit optimal vor Rost geschützt. Darüber hinaus ist der Bügel doppelt verriegelt. Die kompakte Konstruktion aus Messing schützt natürlich auch das Innenwerk des 460 Yacht zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit vor Korrosion.
Ausstattung: Innenwerk rostfrei
Technische Daten: Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 40.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 17.80 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 6,5 mm Bügelweite: 22 mm Bügelhöhe: 23,5 mm Gesamthöhe: 65 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss Yacht 460 Ni 40 SB, inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 17.80 x 40.00 x 65 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Länge: | 17.80 mm | Produktabmessung, Breite: | 40.00 mm | Marke: | Burg Wächter | Schließmechanismus: | verschieden schließend | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Messing | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 15,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,38* | € 15,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 11,40* | € 15,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|