Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 460 Yacht Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 460 Yacht Herkömmliches Vorhängeschloss
BURG-WÄCHTER 460 Yacht Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79688660
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     460 NI 30
EAN/GTIN:
     4003482354612
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das kompakte Vorhängeschloss aus massivem Messing kann ohne Bedenken eine lange Zeit der Seeluft ausgesetzt sein ohne dass es an Funktionalität verliert.

Das ummantelnde Kunststoff-Material des 460 Yacht schützt zu bewahrende, empfindliche Oberflächen vor Kratzern.

Der stabile Bügel besteht aus Edelstahl und ist somit optimal vor Rost geschützt. Darüber hinaus ist der Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm).

Die kompakte Konstruktion aus Messing schützt natürlich auch das Innenwerk des 460 Yacht zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit vor Korrosion.

Dieses Vorhängeschloss-Modell ist in der Farbe Messing/Dunkelblau und in verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
16 mm
Korpushöhe
17 mm
Schäkeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Zaun, Selbstlagerung, Schuppen
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Korpusmaterial
Messing, Kunststoff
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
460 NI 40
ab € 9,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
460 NI 50
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.