Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollé Schweißerhelm Fusion, variable Tönung: 5-8/9-13, Sichtfeld 100x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollé Schweißerhelm Fusion, variable Tönung: 5-8/9-13, Sichtfeld 100x53mm
Bollé Schweißerhelm Fusion, variable Tönung: 5-8/9-13, Sichtfeld 100x53mm
Bollé Schweißerhelm Fusion, variable Tönung: 5-8/9-13, Sichtfeld 100x53mm
Artikel-Nr.:
     158-BV41906
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     FUSV
EAN/GTIN:
     3660740005696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Bollé Schweißerhelm Fusion+ elektro-optischer True Color Helm mit variabler Abdunklung
Bollé Schweißerhelm Fusion+

  • mit verbessertem Komfort
  • für alle Schweißerarbeiten geeignet
  • mit Batterieanzeige
  • mit Batteriewechselanzeige
  • mit variabler Tönung
  • Batterie im Lieferumfang

Gewicht: 525 g

Stromversorgung: Solarenergie oder Batterie (1x CR2032)


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 175 | EN 379
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Kopfschutz
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Schweißerschutz | selbsttönende Scheiben
Material:
Polyacryl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,97*
€ 128,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 131,33*
€ 161,68*
€ 4,95*
ab € 131,78*
€ 161,68*
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 198,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1716848
ab € 74,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.