| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1716848 Herst.-Nr.: 1716848 EAN/GTIN: 5036108255566 |
| |
|
| | |
| Typ = Schweißerschutzmaske Selbstabdunkelnde Linse = Ja Scheibengröße = 91 x 42mm Hochklappbar = Nein Helm/Visier Material = PC Verstellbares Kopfband = Ja beschlagfrei = Nein Filter = Filter im Lieferumfang nicht enthalten Atemschutz im Lieferumfang enthalten = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Ja
• Ratschengröße für einfache Montage • Die Arbeitszeit beträgt 5000 Stunden • Geeignet für den Einsatz mit Einweg-Atemschutzmasken Weitere Informationen: | | Typ: | Schweißerschutzmaske | Selbstabdunkelnde Linse: | Ja | Scheibengröße: | 91 x 42mm | Hochklappbar: | Nein | Helm/Visier Material: | PC | Verstellbares Kopfband: | Ja | beschlagfrei: | Nein | Filter: | Filter im Lieferumfang nicht enthalten | Atemschutz im Lieferumfang enthalten: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schweißerhelm, 1716848, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweißhelme, RS PRO, PW65BKR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Masks |
| | |
| |