Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm verzinkt 160 x 60,8 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS5103
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-05-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Stapler-Anbaugeräte Lastarm LA 1600-1,0, starr
BAUER® Südlohn Lastarm

  • zur Vergrößerung der Gabelstapler-Reichweite
  • robuste Stahlkonstruktion
  • auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken

Typ LA 1600

  • starre Ausführung

Typ LAT 25

  • Neigung 25°
  • teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

  • Größe: 160,0 x 60,8 x 32,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
160,0
Gewicht [kg]:
45
Höhe [cm]:
32,0
Länge [cm]:
160
Tiefe [cm]:
60,8
Produktart:
Lastarm
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Ausstattung:
Teleskoparm
Tragfähigkeit [kg]:
1.000
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, BAUER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,34*
€ 514,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,77*
€ 514,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,09*
€ 517,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,13*
€ 551,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 621,53*
€ 693,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,48*
€ 825,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,70*
€ 795,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,09*
€ 775,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,08*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 578,55*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 569,44*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,23*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,41*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,47*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,40*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,94*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.