| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BN1016.09 Herst.-Nr.: 2450-9 EAN/GTIN: 4031301022718 |
| | |
|
| | |
| Texxor 2450 Feinstrickhandschuhe grau-schwarz Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09teXXor® Nylon-Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung black touch® Der Nylon-Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung ist gut für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastempfinden geeignet. - sehr flexibel
- gute Passform
- sorgt für einen sicheren Nass- und Trockengriff
- Strickbund
- Touchscreen fähig
- sehr elastisch
- atmungsaktiv
- EN 388:2016: 4121X-
- EN 420:2003+A1:2009
Material: 90% Nylon, 10% Elasthan Beschichtung: 100% Nitril Stärke: ca. 0,20 mm Farbe: grau-schwarz Größe: 9 und 10 VE = 1 Paar Einsatzbereiche: Montagearbeiten speziell Präzisions- und Feinmontage Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung - Version: 09 - Größe: 09
- Größen: 9 und 10
Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 9 | Norm: | EN 388 | EN 420 | mechanische Risiken EN 388: | 1214 | Produktart: | Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Produktkategorie: | Handschuhe | Farbe: | grau | schwarz | Beschichtung: | Nitril | Eigenschaft: | Touchscreen fähig | Stichfestigkeit: | 1 | Weiterreißfestigkeit: | 2 | Schnittfestigkeit: | 1 | Abriebfestigkeit: | 4 | Material: | Nylon | Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, BIG |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,02* | € 1,49* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,02* | € 1,66* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 1,36* | € 1,94* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,83* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|