Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Brady Farbband-Kassette für BE3100, 101 x 60 m, grün
Artikel-Nr.:
     158-BE3934
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     118086
EAN/GTIN:
     0754473211707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brady Farbband-Kassette zur Industriekennzeichnung, für Bradydrcker BBP 31
BRADY® Etiketten für Drucker BBP™31

Praktische Hochleistungs-Farbbänder für einfaches Einsetzen in den Drucker.

  • geeignet für Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung
  • Farben: schwarz, blau, grün, magenta, orange, rot, weiß oder gelb

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
110
Länge [m]:
60,90
Produktart:
Farbband
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe:
grün
Farbbandserie:
R10000
Kompatible Drucker:
BBP30 | BBP31 | BBP33 | BBP35 | BBP37
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 168,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 171,35*
€ 177,62*
€ 4,95*
ab € 171,30*
€ 177,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 163,29*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 171,20*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 144,98*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 159,71*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,14*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-RD
ab € 148,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.