Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel
Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel
Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel
Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel
Brady Allzweck-Ventilabsperrung mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel
Artikel-Nr.:
     158-BE0943
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     50943
EAN/GTIN:
     0754473509439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brady Allzweck-Ventilabsperrung zur Verriegelung von Ventilen, Trenn- und Schutzschaltern etc.
Brady Allzweck-Ventilabsperrung

Vorrichtung zur Verriegelung von z.B. Ventilen, Trenn- und Schutzschaltern.

  • gleichzeitige Verriegelung mehrerer Steuerungspunkte möglich
  • ergonomisches Gehäuse
  • mit max. 4 Vorhangschlössern abschließbar
  • Kabel austauschbar (Ø 1,59 - 4,77 mm)

Material Gehäuse: Nylon (chemikalienbeständig, korrosionsfrei)


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Hauptschalter
Durchmesser Öse [mm]:
7
Material:
Stahl | Vinyl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,39*
€ 100,87*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,47*
€ 104,66*
€ 4,95*
ab € 81,47*
€ 104,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 106,06*
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8188060
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.