Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Metall Halter Typ Kabel Ventil Absperrung, 4-fach Verriegelung, Ø 7mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady Metall Halter Typ Kabel Ventil Absperrung, 4-fach Verriegelung, Ø 7mm, Rot
Brady Metall Halter Typ Kabel Ventil Absperrung, 4-fach Verriegelung, Ø 7mm, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-6141214
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     50943
EAN/GTIN:
     5059039035199
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Typ = Kabel Ventil Absperrung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 4
Material = Metall
Bügeldurchmesser = 7mm

Universal-Seilverriegelungssystem (APCLO). Ein einzelnes APCLO kann mehrere Steuerungspunkte verriegeln. Eine integrierte Öse sorgt für eine praktische Wicklung des Seils, damit herunterhängende Enden vermieden werden. Für Seile mit Durchmessern zwischen 1,59 und 4,77 mm. Unterstützt bis zu vier Vorhängeschlösser Vinylbeschichtete Stahlseil separat erhältlich
Weitere Informationen:
Typ:
Kabel Ventil Absperrung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
4
Material:
Metall
Bügeldurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Wartungssicherung, wartungssicherung brady, kabelschloss, 6141214, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 50943, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,26*
€ 101,25*
€ 4,95*
ab € 81,37*
€ 105,31*
€ 4,95*
ab € 81,37*
€ 105,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 106,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 117,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8188060
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.