Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, Radkörper: Kunststoff schwarz, Rollenlager, Tragfähigkeit: 100 kg, Durchmesser: 80 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1590
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L800.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Lenkrolle Gabel aus Stahlblech, schwarz zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, thermoplastisches Gummi schwarz,
BS-Rollen® mit Lenkrolle Black Line

  • Gabel aus Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Ø Rad: 80 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz
  • Bauhöhe: 105 mm
  • Lager: Rollenlager
  • Schraublochentf.: 84x64/76x56 mm
  • Plattengröße: 104x80 mm
  • Radbreite: 32 mm
  • Radkörper: Kunststoff schwarz
  • Ausladung: 34 mm
  • Ø Schraubloch: 9 mm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,5
Raddurchmesser [cm]:
8
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Kunststoff
Tragfähigkeit [kg]:
100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 11,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,59*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 12,11*
€ 7,95*
ab € 8,35*
€ 12,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.