Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.100kg Ku.Platte L104xB80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275651
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L800.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131586
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Rollenlager · thermoplastisches Gummirad schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff schwarz · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Lenkrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,85*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,91*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 11,37*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 8,08*
€ 11,47*
€ 7,95*
ab € 8,35*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.