Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN L800.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN L800.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg Lenkrollen
BS ROLLEN L800.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg Lenkrollen
BS ROLLEN L800.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789862
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L800.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131586
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
BS ROLLEN L800.B44.081.06 Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 100 kg Lenkrollen Gummi Platte L104xB80 mm Farbe Rolle schwarz Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Rollenlager · thermoplastisches Gummirad schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff schwarz · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm· Ausführung: Lenkrollen
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
L800.B44.081.06
Werksnummer:
3000275651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lenkrolle
Ausfuehrung:
Lenkrollen Gummi
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 11,02*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 11,08*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 7,86*
€ 11,29*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 11,39*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 8,61*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.