Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.100kg Ku.Platte L104xB80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000275651
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L800.B44.081.06
EAN/GTIN:
     4021885131586
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · Rollenlager · thermoplastisches Gummirad schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff schwarz · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm · Ausführung: Lenkrollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, Lenkrolle, Schwenkrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, einweggabeln ps, einweg gabel, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,06*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,11*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 7,87*
€ 11,32*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 8,06*
€ 11,42*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.