Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1310
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.262
EAN/GTIN:
     4021885106744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Pannensichere Räder, Stahlblechfelge, Rollenkorblager, geräuschdämpfend, wartungsfrei
BS-Rollen® Pannensichere Räder

  • Lager: Rollenkorblager
  • langlebig
  • wartungsfrei
  • Stahlblechfelge
  • Rad-Ø in mm: 260
  • Tragfähigkeit in KG: 160
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20
  • Reifenbreite in mm: 75
  • Nabenlänge in mm: 75

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
26,0
Raddurchmesser [cm]:
26
Produktart:
Pannensicheres Rad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
pannensicher
Lager:
Rollenkorblager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
160
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 17,06*
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 17,18*
1 Tag
56
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 17,33*
1 Tag
51
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 17,61*
Lager 158
18
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 28,20*
Ähnlich
k.A.
C91.400
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.