Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad, Elastikrad, Traglast 450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad, Elastikrad, Traglast 450kg
Gabelhubwagenrad, Elastikrad, Traglast 450kg
Gabelhubwagenrad, Elastikrad, Traglast 450kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1280
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B80.200
EAN/GTIN:
     4021885032784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Polyurethan-Reifen
Gabelhubwagenräder, Elastikrad, Aluminiumlauffläche, Kugellager
BS-Rollen® Elastikrad

  • Lauffläche: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 450
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20
  • Nabenlänge in mm: 60

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
450
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 20,99*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,43*
€ 24,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 24,22*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 24,46*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 51,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100819
ab € 9,68*
Ähnlich
BS Rollen
B80.100
ab € 6,97*
Ähnlich
BS Rollen
B80.251
ab € 26,12*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,38*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,72*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 81,01*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 96,47*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 324,54*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 115,95*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.253
ab € 655,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.