| |
|
| Artikel-Nr.: C1688-100819 Herst.-Nr.: 100819 EAN/GTIN: 4250777706513 |
| |
|
| | |
| Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grau Weitere Informationen: | | Aufbau: | Rad | Raddurchmesser x Breite: | 125x40 mm | Raddurchmesser: | 125 mm | Lauffläche: | 40 mm | Achsbohrung (d): | 20 mm | Nabenlänge (T1): | 50 mm | Tragfähigkeit in KG: | 200 kg | Material Bereifung: | Elastic-Gummi Rollastic ® | Farbe Bereifung: | schwarz | Laufbelaghärte: | 72 Shore A | Spurlos: | nein | Material Felge: | Aluminium | Farbe Felge: | silber | Lager im Rad: | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 125mm vollgummi, alu-leiter, lenkrollen 125 mm, Transportgeräterolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Elastikgummirad, Gummirad |
| | |
| |