Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Gabelhubwagenrad , Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Artikel-Nr.:
     158-BD1160
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20H
EAN/GTIN:
     4021885030704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagenräder, Polyurethanlauffläche, Kugellager,
BS-Rollen® Gabelhubwagenrad Polyurethan

  • Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95+/-3 Shore A
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 82
  • Tragfähigkeit in KG: 900
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x14
  • Nabenlänge in mm: 90

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
900
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, Gabelhubwagenrad, Traglast 120kg, Nabenl. 90 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 25,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,64*
€ 25,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 26,54*
2 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 22,65*
€ 28,89*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 36,40*
€ 45,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,05*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,25*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,97*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,96*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,78*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.