Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 03 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 03 - grün
ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3,8 x 8,6 x 1,8 cm, Bügel: D 6,5 mm Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-AW43000.03
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     436000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abus Aluminium-Vorhangschloss 72/40 in unterschiedlichen Farben, gehärteter Edelstahlbügel

Ausgewählte Version: 03 - grün

Vorhangschloss 72/40HB40 Color

  • geeignet für Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
  • farbiger Aluminium-Schlosskörper mit Korrosionsschutz
  • gehärteter Bügel und Präzisions-Stiftzylinder
  • beidseitige Kugelverriegelung
  • gleichschließend lieferbar auf Anfrage

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Tiefe [cm]:
1,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
2
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl, gehärtet
Material Korpus:
Titalium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Wartungssicherung, abus hangschloss alu, wartungssicherung abus, bügelschloß alu, ABUS Vorhangschloss, Edelstahlbügel, Größe: 3, 8 x 8, 6 x 1, 8 cm, Bügel: D 6, 5 mm, ABUS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 19,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,51*
1
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 22,10*
€ 30,54*
1
€ 8,00*
ab € 20,35*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 11,87*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,85*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39417
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.