Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 9 - Größe: 9
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 9 - Größe: 9
Schutzhandschuhe Feinstrick mit Noppen, Farbe: blau, 1 VE = 12 Paar, Größen: 9, Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-AB6010.9
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3688|L/9
EAN/GTIN:
     4029201133993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Asatex 3688 Arbeitshandschuhe blau nahtloser Feinstrickhandschuh mit Noppen

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

ASATEX® 3688 Strickhandschuhe mit Noppen

  • mit Strickbund
  • Innenhand mit Vinyl-Noppen
  • Handrücken frei
  • nahtlos
  • hoher Tragekomfort
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 214XX

Material: Ployamid (außen), Baumwolle (innen)

Beschichtung: Vinyl-Noppen

Farbe: blau
Größen: 9 - 10

1 VE = 12 Paar


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 7-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
412
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Vinyl
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Baumwolle | Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,35004*
€ 18,26004*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,30*
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,14334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.