Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug Overall CoverTexFR flammhemmend blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug Overall CoverTexFR flammhemmend blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Schutzanzug Overall CoverTexFR flammhemmend blau, Größe: L - 2XL Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-AB5060.L
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     C-3FR|L
EAN/GTIN:
     4029201129170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug Overall CoverTex C-3FR flammhemmend blau Schutz gegen Hitze und Flammen, Schutztyp 5 + 6

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Schutzanzug Overall CoverTexFR flammhemmend

Schutztyp 5 + 6

  • Schutz gegen Hitze und Flammen
  • Schutz gegen feste Partikel
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
  • außenliegende Nähte
  • atmungsaktiv
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug
  • antistatisch
  • Schritteinlage (Zwickel)
  • Gummi an Arm, Bein und Taille
  • Reißverschlussabdeckung
  • CE-Kategorie III

Farbe: blau

Schutztyp: 5/6

Material: PE

Größen: L - XXL

Einsatzgebiete:

  • Elektrizitäts- und Wasserwerke
  • Kohleförderung
  • Müllverbrennung
  • Raffinerien und Gießereien
  • Stahl- und Gaswerke
  • Wartungs- und Montagearbeiten

  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Einwegschutzanzug
Produktkategorie:
Schutzanzüge
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,46*
1 Tag
76
25
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,92*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 2,87*
€ 4,13*
1 Tag
76
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 4,16*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.