| |
|
| Artikel-Nr.: 158-AB4030.05 Herst.-Nr.: PTW-SP/78-2XL EAN/GTIN: 4029201154714 |
| | |
|
| | |
| Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke gelb Wind- und Wasserdichte Softshelljacke mit Reflexstreifen Ausgewählte Version: 05 - Größe: 2XLAsatex PREVENT®Trendline Warnschutzsoftshelljacke- atmungsaktiv
- Steppfutter mit 50g/m² Winterfütterung
- wind- und wasserdichtes Material
- segmentierter Reflexstreifen
- abtrennbare gefütterte Kapuze
- Wassersäule 8000 mm
Taschen: - 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 wasserdichte Seitentaschen
- 1 Innentasche
Material: 96 % Polyester, 4 %Elasthan Futter: 100% Polyester Steppwinterfutter Atmungsaktivität: 800g/m²/24h Farben: gelb, orange Größen: S - 5XL EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | 2XL | Obermaterial: | Polyester | Material Futter: | Polyester | Material Kontrastgewebe: | Elasthan | Produktart: | Softshelljacke | Produktkategorie: | Jacken | Farbe: | gelb | schwarz | Typ: | Herren | Taschen: | Brusttasche | Wassersäule [mmWS]: | 8.000 | Polyesteranteil [%]: | 96 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,10* | € 69,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 56,10* | € 69,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,30* | € 70,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,55* | € 70,39* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,88* | € 99,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|