Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Artikel-Nr.:
     158-900.3271
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10599
EAN/GTIN:
     3495882010006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Ampere Bodenmarkierungsgerät New Perfekt Striper für exakte und gerade Markierungen, robustes Gehäuse
Bodenmarkierungsgerät New Perfekt Striper

zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich von Parkplätzen und Parkhäusern, Freiflächen, Werkhallen, Lagerhallen etc.

Das Markierungsgerät ist jederzeit einsatzbereit und bedarf keiner Wartung oder Instandhaltung. Dose kräftig schütteln – Dose in Gerät einlegen – Markierstrecke abfahren – fertig.

  • Strichbreiteneinstellung von 3 – 10 cm
  • Sprühdose justiert sich automatisch in die richtige Sprühposition durch neue patentierte Dosenhalterung
  • sehr robuste Stahlausführung
  • verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
  • breite Räder für größere Stabilität - erlauben schnurgerade Markierungen
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (im Lieferumfang enthalten)
  • integrierte Halterung für drei Ersatzdosen
  • der Griff ist auch einzeln als Markierstock nutzbar, z.B. zum Markieren mit Schablonen
  • Lieferung inkl. Schlagschnur und Markierpulver zum Vormarkieren (auch separat als Zubehör bestellbar)

Die Markierung ist in etwa 30 Minuten trocken und in ca. 6 Stunden vollständig ausgehärtet.


Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
10
min. Linienbreite [cm]:
3
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
4
Aufnahme Dosen:
1
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,89*
€ 125,83*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 98,71*
€ 125,84*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 107,43*
€ 136,97*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,60*
€ 139,33*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 145,36*
€ 180,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630122000+
ab € 14,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630102001
ab € 8,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630107001
ab € 13,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 11,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,7142*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
E852610
ab € 135,26*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10602
ab € 20,71667*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10606
ab € 9,81*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11901
ab € 76,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10615
ab € 15,17334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,18*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 134,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.