Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer Perfekt-Striper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74890
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630000001
EAN/GTIN:
     3495882010006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät

Das Angebot im Set besteht aus:

  • 1 Perfekt-Striper Markierungsgerät für gerade, exakte Bodenmarkierungen
  • stufenlose Strichbreiteneinstellung von 50 -100 mm
  • 1 regulierbarer Richtungspfeil
  • integrierte Beschwerung im Frontteil für mehr Stabilität und noch perfektere Markierungen
  • 1 Windschutz
  • 1 Dosenhalter für 3 Ersatzdosen
  • 1 Side-Striper, rechts am Gerät montiert, für wand- oder maschinennahe Markierungsarbeiten
  • 1 Schlagschnur zum Vormarkieren, Länge 30 m
  • 1 Dose Markierpulver in Blau


10 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Ersatzdosenhalter
Richtungspfeil:
Ja
Dosengrösse:
0.52 l
Gewicht:
7.108 kg
Strichbreite:
50 - 100 mm
Windschutz:
Ja
Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, farbmarkiergerät ampere, bodenmarkierungsgerät, 74890, 74890-SW81, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,47*
€ 115,87*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 115,89*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 107,59*
€ 126,72*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 129,44*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 131,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630122000+
ab € 14,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630102001
ab € 8,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630107001
ab € 13,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 11,64*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,89*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,7242*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
E852610
ab € 135,11*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10602
ab € 20,68667*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10606
ab € 9,82*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11901
ab € 76,33*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10615
ab € 15,08334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,12*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 134,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.