Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint®, gelb, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-63533
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630122000+
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint®, gelb, 500ml/Dose

A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint®, für alle A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgeräte Striper, für sehr starke Beanspruchung, für den Außen- und Inneneinsatz, wetter- und abriebfest, durch erhöhten Anteil an Farbpigmenten wird eine höhereDeckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit erreicht, Toluol- und Bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m, Trocknungszeit: ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: gelb (ca. RAL 1006), 1 Dose = 500 ml
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,41*
1
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 19,41*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,65*
€ 19,91*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 17,2125*
€ 21,1425*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,77*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 103,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.