Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     158-3M3061
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890B506 | 7000095238
EAN/GTIN:
     8000280354604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
3M Scotch 6890 Premium-Verpackungsklebeband braun, Maße (LxB): 66,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen
3M™ Scotch® 6890 Premium Verpackungsklebeband aus PVC

Leistungsstarkes, selbstklebendes PVC-Verpackungsklebeband für den Einsatz bei schweren Packstücken.

  • feuchtigkeits- und chemikalienbeständiges PVC-Trägermaterial
  • sehr leise Abrolleigenschaft
  • für schwere Kartons geeignet
  • Klebstoff: Naturkautschuk
  • auch mit der Hand abreißbar
  • hohe Anfangshaftung und starke Klebkraft
  • Format: 50 mm breit, 66 m lang
  • Stärke: 50 my

1 VE = 6 Rollen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
braun
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Scotch® Premium Packband, für schwere Kartons, braun, stabil, 1 VE=6, 66mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,19*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 5,23*
2 Tage
24
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,37*
€ 6,09*
10 Tage
24
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 6,15*
Lager 158
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,075*
€ 7,925*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 7,925*
€ 9,43075
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,805*
€ 9,28795
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,315*
€ 8,70485
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 47,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.