Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M0701.03 Herst.-Nr.: H700NVB | 7000104210 EAN/GTIN: 4046719816224 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzhelm H-700 mit Ratschen-Verschlusssystem Ausgewählte Version: 03 - Farbe: blau3M™ Schutzhelm H-700mit Ratschen-Verschlusssystem - besonders leicht, belastbar und komfortabel
- Ratschenverschluss zum Verstellen der Weite des innenliegenden Kopfbandes sorgt für sicheren Sitz
- Lüftungsschlitze ermöglichen Luftzirkulation
- inklusive Kunststoff-Schweißband im Helm
- 4-Punkt Befestigung der Innenausstattung
- kurzer Schirm für optimale Sicht
Material: HDPE (High-Density-Polyethylen) Gewicht: ca. 350 g Größe: 54 - 62 cm - Version: 03 - Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Norm: | EN 397 | Produktart: | Schutzhelm | Produktkategorie: | Sicherheitshelme | Eigenschaft: | belüftet | Einsatzbereich: | Baugewerbe | Innenausstattung: | 4-Punkt Befestigung | Verschluss: | Drehverschluss | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm, bergmannshelm, industriehelm blau, 3M |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 10,88* | € 13,55* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,70* | € 14,69* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,2155* | € 16,0355* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,50* | € 16,14* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,71* | € 25,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|