Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 02 - Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 02 - Farbe: rot
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 02 - Farbe: rot
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 02 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     158-3M0701.02
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H700NVR | 7000104212
EAN/GTIN:
     4046719816286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband
3M Schutzhelm H-700 mit Ratschen-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: rot

3M™ Schutzhelm H-700

mit Ratschen-Verschlusssystem

  • besonders leicht, belastbar und komfortabel
  • Ratschenverschluss zum Verstellen der Weite des innenliegenden Kopfbandes sorgt für sicheren Sitz
  • Lüftungsschlitze ermöglichen Luftzirkulation
  • inklusive Kunststoff-Schweißband im Helm
  • 4-Punkt Befestigung der Innenausstattung
  • kurzer Schirm für optimale Sicht

Material: HDPE (High-Density-Polyethylen)

Gewicht: ca. 350 g

Größe: 54 - 62 cm


  • Version: 02 - Farbe: rot
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Eigenschaft:
belüftet
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
4-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 13,67*
20
Frei Haus
ab € 13,2355*
€ 16,0355*
20
Frei Haus
ab € 13,5435*
€ 16,3835*
1
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 16,71*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.