Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 01 - Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 01 - Farbe: orange
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 01 - Farbe: orange
Sicherheitshelme Schutzhelme, 3M™ Schutzhelm H-700, mit Ratsche, belüftet Version: 01 - Farbe: orange
Artikel-Nr.:
     158-3M0701.01
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H700NVO | 7000104213
EAN/GTIN:
     4046719816316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband
3M Schutzhelm H-700 mit Ratschen-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: orange

3M™ Schutzhelm H-700

mit Ratschen-Verschlusssystem

  • besonders leicht, belastbar und komfortabel
  • Ratschenverschluss zum Verstellen der Weite des innenliegenden Kopfbandes sorgt für sicheren Sitz
  • Lüftungsschlitze ermöglichen Luftzirkulation
  • inklusive Kunststoff-Schweißband im Helm
  • 4-Punkt Befestigung der Innenausstattung
  • kurzer Schirm für optimale Sicht

Material: HDPE (High-Density-Polyethylen)

Gewicht: ca. 350 g

Größe: 54 - 62 cm


  • Version: 01 - Farbe: orange
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Eigenschaft:
belüftet
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
4-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 13,54*
20
Frei Haus
ab € 13,1255*
€ 15,9155*
20
Frei Haus
ab € 13,4835*
€ 16,2535*
1
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,27*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.