Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 388 Kip WASHI-TEC Masker, 233 m lang, 550 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 388 Kip WASHI-TEC Masker, 233 m lang, 550 mm breit
Klebeband, 388 Kip WASHI-TEC Masker, 233 m lang, 550 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_388-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     388-55
EAN/GTIN:
     4013142188556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, WASHI TEC Masker Kip 388, 33 m lang, 550 mm breit

Klebeband, WASHI TEC Masker Kip 388
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von glatten und leicht rauen Untergründen.
Ideal für das Abkleben randscharfer Kanten.
  • Einsatzdauer im Innenbereich bis zu 6 Monaten, kurzfristig auch im Außenbereich
  • UV-beständiges Spezialpapier mit umweltfreundlicher PE-Folie
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 55cm, Klebebänder, FineLine Masker, Stuck Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
382-11
ab € 3,97*
Ähnlich
Kip
382-18
ab € 5,35*
Ähnlich
Kip
383-11
ab € 4,90*
Ähnlich
Kip
383-15
ab € 6,49*
Ähnlich
Kip
383-18
ab € 6,80*
Ähnlich
Kip
383-21
ab € 7,43*
Ähnlich
Kip
383-30
ab € 3,69*
Ähnlich
Kip
383-55
ab € 3,81*
Ähnlich
Kip
384-11
ab € 4,11*
Ähnlich
Kip
384-16
ab € 5,03*
Ähnlich
Kip
384-55
€ 4,42*
Ähnlich
Kip
384-55
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.