Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 550 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 550 mm breit
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 550 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_384-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     384-55
EAN/GTIN:
     4013142384552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, Stuck-Masker Kip 384, 18 m lang, 550 mm breit

Klebeband, Stuck- Masker Kip 384
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (hauptsächlich bei Putz- und Steinarbeiten)
auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
  • Einsatzdauer 3 Wochen
  • blaues, extra breites Gewebeband
  • mit starker HDPE-Abdeckfolie in Profi-Qualität
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
18 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putz-band kip, steinband, abdeckband 55cm, Klebebänder, Stuck Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
382-11
ab € 3,97*
Ähnlich
Kip
382-18
ab € 5,36*
Ähnlich
Kip
383-11
ab € 4,90*
Ähnlich
Kip
383-15
ab € 6,48*
Ähnlich
Kip
383-18
ab € 6,83*
Ähnlich
Kip
383-21
ab € 7,45*
Ähnlich
Kip
383-30
ab € 3,69*
Ähnlich
Kip
383-55
ab € 3,80*
Ähnlich
Kip
384-11
ab € 4,14*
Ähnlich
Kip
384-16
ab € 5,06*
Ähnlich
Kip
384-24
ab € 6,20*
Ähnlich
Kip
388-55
ab € 3,90*
Ähnlich
Kip
388-14
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.