Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 3388 Kip Multi Masker, 20 m lang, 550 mm breit, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 3388 Kip Multi Masker, 20 m lang, 550 mm breit, transparent
Klebeband, 3388 Kip Multi Masker, 20 m lang, 550 mm breit, transparent
Artikel-Nr.:
     157-KIP_3388-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3388-55
EAN/GTIN:
     4013142035188
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, 3388 Kip Multi Masker, 20 m lang, 1100 mm breit, transparent

Klebeband, 3388 Kip Multi Masker
EINSATZGEBIET
  • Träger: Washi
  • Kleber: Acrylat
  • starke Klebkraft
  • sehr reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
20 m
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,69*
Ähnlich
Kip
339-70
ab € 1,30*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,89*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.